Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 19082 4 Lochsäge 54mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heller
Heller
Artikel-Nr.:
     1039H-940910292868
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     19082 4
EAN/GTIN:
     4010159190824
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge hss 54mm
lochsäge
Heller 19082 4 Lochsäge 54mm 1St.

Der universelle Profi für die sicheren Ergebnisse.

Schneller Bohrfortschritt und kein Verklemmen dank Vario-Pitch-Verzahnung · Saubere, kreisrunde Löcher durch Präzisionsfertigung · Bruchsichere Konstruktion dank legiertem Werkzeugstahl und solider Aufnahmeplatte.

Kategorie: Lochsäge
Bohrloch-Ø: 54 mm
Material: HSS Bi-Metall
Material-Eignung: Metall + Buntmetalle + Holz + Kunststoff
Arbeitslänge: 32 mm
Max. Schnitt-Tiefe: 32 mm
Produkt-Art: Lochsäge
Hersteller-Nr.: 190824
EAN: 4010159190824
Schnitt-Tiefe max.: 32 mm

Weitere Suchbegriffe: lochsägen hss, 4010159190824, Heller, 19082 4, bohraufsätze, bohraufsatz, lochbohrer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 12,61*
€ 20,04*
Lager 1039
65
€ 6,99*
ab € 23,40*
€ 32,46*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heller
10072 4
ab € 3,93*
Zubehör
Heller
19095 4
ab € 3,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.