Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bionic Pro SDS-plus Hammerbohrer 10 x 310 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bionic SDS-plus Hammerbohrer 10 x 310 mm
Bionic SDS-plus Hammerbohrer 10 x 310 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller18687
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     18687
EAN/GTIN:
     4010159186872
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
sds-plus hammerbohrer durchmesser 1...
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Beton, armierter Beton, Mauerwerk, Klinker, Gasbeton und Kalksandstein
  • zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt)
  • hohe Lebensdauer und geringe Bruchwahrscheinlichkeit selbst bei Armierungstreffern durch hochwirksame Härte-Strahl-Technik
  • Hartmetall-Schneide mit bissigem Zahnprofil für die effektive Zermahlung des Bohrmaterials
  • hohe Bohrgeschwindigkeit dank breiter Twinmax-Wendel
  • vibrationsoptimiertes Bohrverhalten schützt den Anwender
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
250 mm
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
10 mm
Einsatzzweck:
Beton
Länge:
310 mm
Schaftform:
SDS-plus
Typ:
Betonbohrer
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
33
20
Frei Haus
ab € 4,24*
€ 5,40*
2 Tage
17
15
Frei Haus
ab € 4,35*
€ 5,69*
3 Tage
33
1
€ 6,90*
ab € 4,28*
€ 5,88*
6 Tage
28
1
€ 4,79*
ab € 4,35*
€ 5,93*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 6,73*
€ 10,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000864029
ab € 3,03*
Ähnlich
Heller
29116 3
ab € 3,46*
Ähnlich
Heller
15630
ab € 3,74*
Ähnlich
Heller
16489
ab € 5,26*
Ähnlich
Heller
15967
ab € 6,24*
Ähnlich
Heller
17882
ab € 10,57*
Ähnlich
Heller
15631
ab € 2,87*
Ähnlich
Heller
15632
ab € 3,36*
Ähnlich
Heller
15633
ab € 4,25*
Ähnlich
Heller
15973
ab € 5,90*
Ähnlich
Heller
267403
ab € 4,10*
Ähnlich
Heller
26837 0
ab € 2,34*
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.