Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer SDS-plus Bionic 10x310/250 mm Heller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer SDS-plus Bionic 10x310/250 mm Heller
Spiralbohrer SDS-plus Bionic 10x310/250 mm Heller
Artikel-Nr.:
     6C8MS-278898
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     18687
EAN/GTIN:
     4010159186872
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
sds-plus hammerbohrer durchmesser 1...
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
SDS-plus-Hammerbohrer, Bionic-Schneide

Ausführung: SDS-plus-Aufnahmeschaft, ruhiger Bohrerlauf und effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign ermöglichen einen optimalen Schlagenergiedurchsatz. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt).

Anwendung: Für Bohrhämmer mit SDS-plus-Aufnahmeschaft.



Mit Bionic-Schneide, für Beton, Mauerwerk, Betonarmierung, Kalkstein, Marmor, Klinker.

Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
10 mm
Spirallänge:
250 mm
Gesamtlänge:
310 mm
Markenname:
heller
Herstellername:
Heller Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
18687
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: 12551031, Bohrer, Hammer, Heller, SDS-plus-Hammerbohrer, Steinbohrer
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
33
20
Frei Haus
ab € 4,24*
€ 5,48*
2 Tage
17
15
Frei Haus
ab € 4,34*
€ 5,81*
1 Tag
33
1
€ 6,90*
ab € 4,29*
€ 5,88*
6 Tage
28
1
€ 4,79*
ab € 4,35*
€ 5,94*
2 Tage
17
1
€ 6,95*
ab € 4,37*
€ 5,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 109,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000864029
ab € 3,02*
Ähnlich
Heller
29116 3
ab € 3,64*
Ähnlich
Heller
15630
ab € 3,72*
Ähnlich
Heller
16489
ab € 5,26*
Ähnlich
Heller
15967
ab € 6,27*
Ähnlich
Heller
17882
ab € 10,51*
Ähnlich
Heller
15631
ab € 2,88*
Ähnlich
Heller
15632
ab € 3,36*
Ähnlich
Heller
15633
ab € 4,23*
Ähnlich
Heller
15973
ab € 5,89*
Ähnlich
Heller
267403
ab € 4,09*
Ähnlich
Heller
26837 0
ab € 2,34*
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.