Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-G Super Stahlbohrer DIN 338 RN 4 x 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-G Super Stahlbohrer DIN 338 RN 4 x 75 mm
HSS-G Super Stahlbohrer DIN 338 RN 4 x 75 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller17768
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     17768
EAN/GTIN:
     4010159177689
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

Produktbeschreibung:

  • ideal für Bohrungen in legierte und unlegierten Stähle
  • Präzisionsschliff gemäß DIN 338 RN für eine hervorragende Maßgenauigkeit der Bohrung
  • Kreuzanschliff und 135° Spitzenwinkel für eine optimale Zentrierung beim Anbohren
  • hohe Rundlaufgenauigkeit gemäß DIN 1414
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
43 mm
Ausführung:
HSS-G
Durchmesser:
4 mm
Einsatzzweck:
Stahl
Länge:
75 mm
Norm DIN:
DIN 388
Schaftform:
rund
Typ:
Metallbohrer
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,11*
€ 1,96*
1 Tag
8
1
Frei Haus
ab € 1,29*
€ 1,98*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 1,33*
€ 2,26*
6 Tage
8
1
€ 6,99*
ab € 2,73*
€ 4,09*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
17790 0
ab € 0,45667*
Ähnlich
Heller
29252 8
ab € 1,61*
Ähnlich
Heller
17760
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.