Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-G Super Stahlbohrer DIN 338 RN 2 x 49 mm, 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-G Super Stahlbohrer DIN 338 RN 2 x 49 mm
HSS-G Super Stahlbohrer DIN 338 RN 2 x 49 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller17762
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     17762
EAN/GTIN:
     4010159177627
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

Produktbeschreibung:

  • ideal für Bohrungen in legierte und unlegierten Stähle
  • Präzisionsschliff gemäß DIN 338 RN für eine hervorragende Maßgenauigkeit der Bohrung
  • Kreuzanschliff und 135° Spitzenwinkel für eine optimale Zentrierung beim Anbohren
  • hohe Rundlaufgenauigkeit gemäß DIN 1414
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
24 mm
Ausführung:
HSS-G
Durchmesser:
2 mm
Einsatzzweck:
Stahl
Länge:
49 mm
Norm DIN:
DIN 388
Schaftform:
rund
Typ:
Metallbohrer
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,69*
€ 3,22*
2 Tage
6
1
Frei Haus
ab € 2,13*
€ 3,24*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 2,10*
€ 3,50*
1
€ 3,50*
ab € 20,09*
€ 27,66*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
21121 5
ab € 7,15*
Ähnlich
Heller
29252 8
ab € 1,61*
Ähnlich
Heller
17760
ab € 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.