Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bionic Pro SDS-plus Hammerbohrer 8 x 260 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bionic SDS-plus Hammerbohrer 8 x 260 mm
Bionic SDS-plus Hammerbohrer 8 x 260 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller15659
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     15659
EAN/GTIN:
     4010159156592
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer 8 x 210 mm sds-plus
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Beton, armierter Beton, Mauerwerk, Klinker, Gasbeton und Kalksandstein
  • zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt)
  • hohe Lebensdauer und geringe Bruchwahrscheinlichkeit selbst bei Armierungstreffern durch hochwirksame Härte-Strahl-Technik
  • Hartmetall-Schneide mit bissigem Zahnprofil für die effektive Zermahlung des Bohrmaterials
  • hohe Bohrgeschwindigkeit dank breiter Twinmax-Wendel
  • vibrationsoptimiertes Bohrverhalten schützt den Anwender
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
200 mm
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
8 mm
Einsatzzweck:
Beton
Länge:
260 mm
Schaftform:
SDS-plus
Typ:
Betonbohrer
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
42
25
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 3,98*
1 Tag
29
20
Frei Haus
ab € 3,09*
€ 4,04*
1 Tag
29
1
€ 6,90*
ab € 3,04*
€ 4,26*
1 Tag
42
1
€ 6,95*
ab € 3,06*
€ 4,30*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 4,81*
€ 7,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000864022
ab € 2,05*
Ähnlich
Heller
29116 3
ab € 3,45*
Ähnlich
Heller
15628
ab € 2,67*
Ähnlich
Heller
15629
ab € 3,05*
Ähnlich
Heller
23645
ab € 4,53*
Ähnlich
Heller
16934
ab € 4,84*
Ähnlich
Heller
15661
ab € 7,38*
Ähnlich
Heller
15966
ab € 2,17*
Ähnlich
Heller
267403
ab € 4,07*
Ähnlich
Heller
156264
ab € 2,23*
Ähnlich
Heller
156271
ab € 2,70*
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,08*
Ähnlich
Heller
26837
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.