Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer Bionic Pro D.8,0mm Arbeits-L.200mm L.260mm SDS-plus HELLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000864763
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     15659
EAN/GTIN:
     4010159156592
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer 8 x 210 mm sds-plus
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
SDS-plus Zweischneider · der patentierte Hartmetall Bohrkopf sorgt für hohe Standzeiten und für besonders schnellen Bohrfortschritt - selbst in Armierung · zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt)Anwendungsbereiche: Beton, Betonarmierung, Mauerwerk, Naturstein, Kalksandstein, Fliesen, Marmor, Klinker
Weitere Informationen:
Ø:
8,0 mm
Arbeitslänge:
200 mm
Gesamtlänge:
260 mm
Aufnahme:
SDS-plus
Marke:
HELLER
Weitere Suchbegriffe: Betonbohrer, Bohrer, Steinbohrer
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
29
20
Frei Haus
ab € 3,10*
€ 4,00*
2 Tage
29
1
€ 6,90*
ab € 3,05*
€ 4,08*
1 Tag
36
25
Frei Haus
ab € 3,17*
€ 4,09*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,09*
€ 4,12*
Lager 1498
36
1
€ 6,95*
ab € 3,21*
€ 4,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000864022
ab € 2,09*
Ähnlich
Heller
26740 3
ab € 4,08*
Ähnlich
Heller
29116 3
ab € 3,89*
Ähnlich
Heller
15628
ab € 2,69*
Ähnlich
Heller
15629
ab € 3,06*
Ähnlich
Heller
23645
ab € 4,83*
Ähnlich
Heller
16934
ab € 4,84*
Ähnlich
Heller
15661
ab € 7,38*
Ähnlich
Heller
26837 0
ab € 2,34*
Ähnlich
Heller
156264
ab € 2,23*
Ähnlich
Heller
156271
ab € 2,72*
Ähnlich
Heller
15966 1
ab € 2,17*
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.