Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenschneider 12 x 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibenschneider 12 x 140 mm
Scheibenschneider 12 x 140 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller12079
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     12079
EAN/GTIN:
     4010159120791
Suchbegriffe:
Scheibenschneider
Zapfenschneider
zapfenschneider

Produktbeschreibung:

  • für Bohrungen in Balken, beschichtete Spanplatte, furniertes Holz, Hartholz, Spanplatte, Sperrholz und Weichholz
  • ideal für Treppenbau und Dielenverlegung
  • zur Herstellung von Zapfen und Astlochdübeln
  • so passt jeder Dübel in Farbe und Holzart zum Werkstück
  • Schaft-Ø: 13 mm
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
35 mm
Ausführung:
CV
Durchmesser:
12 mm
Einsatzzweck:
Holz
Länge:
140 mm
Schaftform:
rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
14920
ab € 15,62*
Ähnlich
Heller
12078
ab € 43,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.