Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CV Holzspiralbohrer 5 x 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CV Holzspiralbohrer 5 x 85 mm
CV Holzspiralbohrer 5 x 85 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller11912
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     11912
EAN/GTIN:
     4010159119122
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer 5mm
holzspiralbohrer

Produktbeschreibung:

  • für Bohrungen in Balken, beschichtete Spanplatte, furniertes Holz, Hartholz, Spanplatte und Sperrholz
  • auch für den Einsatz in Akku-Bohrmaschinen gut geeignet
  • exaktes Anbohren und saubere Bohrlöcher durch geschliffene Zentrierspitze und zwei Schulterschneiden
  • extra stabil dank verschleißfestem Stahl
  • schneller Vortrieb und Spanabtransport in Hart- und Weichholz
  • Schaft-Ø: 9,5 mm
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
50 mm
Ausführung:
CV
Durchmesser:
5 mm
Einsatzzweck:
Holz
Länge:
85 mm
Schaftdurchmesser:
1/4 Zoll
Schaftform:
rund
Typ:
Holzbohrer
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,31*
€ 2,55*
2 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 1,67*
€ 2,56*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 1,59*
€ 2,72*
7 Tage
5
1
€ 6,99*
ab € 3,16*
€ 4,69*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
13242 8
ab € 1,57*
Ähnlich
Heller
28560 5
ab € 2,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.