Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-hal3007100 Herst.-Nr.: 3007.100 EAN/GTIN: 4030618300861 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - geeignet für Randsteine setzen, Zelt-/Hallenbau, Zaunbau, Gleisbau, Garten-/Landschaftbau, Spalkeile einschlagen
- mit Tempergussgehäuse und Hickorystiel
- Einsätze: Superplastik weiß, beidseitig, mittelhart
- sehr widerstandsfähig
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Superplastik | Breite: | 200 mm | Durchmesser: | 100 mm | Gewicht: | 5200 g | Länge: | 1000 mm | Typ: | Vorschlaghammer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 108,25* | € 126,34* | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 108,70* | € 126,51* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,10* | € 127,56* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,12* | € 128,18* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 139,40* | € 178,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|