Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPLEX-Einsatz, Superplastik, weiß | D=100 mm | 3207.100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-3207.100
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3207.100
EAN/GTIN:
     4030618301141
Bedienungsanleitung
Dokumentation
Infomaterial
Datenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzhammerfläche
Ersatzhammerkopf
Ersatzschlagfläche
Ersatzschlagkopf

Der SIMPLEX-Schlageinsatz Superplastik (Serie 3207) ist mit einer Härte von ca. 65 Shore D ein mittelharter Einsatz. Dieser weiße Kunststoff-Einsatz besteht aus extrudiertem, extrem homogenem Material. Im Vergleich zu gespritzten Plastik-Einsätzen ist er dadurch wesentlich verschleißfester und widerstandsfähiger. Erhältlich ist dieser Halder Topseller von Größe D30mm bis D140mm (für die Forstwerkzeuge wird bei der SIMPLEX-Spaltaxt D50mm und beim SIMPLEX-Spalthammer D60mm verwendet).

Produktmerkmale:

  • SIMPLEX–Schlageinsatz Superplastik.
  • Weiß.
  • Mittelhart.
  • Sehr widerstandsfähig.
  • Erhältlich von Größe D30mm bis D140mm (für SIMPLEX-Spaltaxt D50mm und SIMPLEX-Spalthammer D60mm verwendbar).
  • Halder Topseller.

Anwendungsgebiete

Garten-/ Landschaftsbau, Pflasterarbeiten, Randsteine setzen, Zaunbau, Spaltkeile einschlagen, Gerüstbau, Zeltbau, Blechbearbeitung, Fertighausbau, Schreinerei, Zimmerei, Montage scharfkantiger Werkstücke

Werkstoff

Einsatz

  • Superplastik, weiß
  • mittelhart
  • sehr widerstandsfähig
  • verschleißfest
Weitere Informationen:
Nennmaß:
D=100 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
B:
100 mm
D:
100 mm
H:
100 mm
L:
70 mm
Bezeichnung:
SIMPLEX-Einsatz
Einsatz:
Superplastik, weiß | mittelhart | sehr widerstandsfähig | verschleißfest
BMEcat Product category:
Einzelteile lagernd
Eigenschaften Einsätze:
sehr widerstandsfähig | verschleißfest
Härtegrad Schlageinsatz:
ca. 65 Shore D | 3 / 5
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
450 g
Weitere Suchbegriffe: Gummihammerersatzkopf, Gummihammerkopf, Schonhammerersatzkopf, Schonhammerkopf, Kunststoffhammer Ersatzkopf, Schlosserhammer (deutsche Form), kunststoffhammer ersatzkopf halder, kunststoffhammer ersatzkopf, Simplex Einsätze, Simplex-Einsatz, Simplex Einsatz, Simplex, Einsatz, Einsätze, Wechseleinsatz, Wechseleinsätze, Auswechseleinsatz, Auswechseleinsätze, auswechseln, austauschen, ersetzen
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.