Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronischer Neigungsmesser S-Digit 120WL+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektronischer Neigungsmesser S-Digit 120WL
Elektronischer Neigungsmesser S-Digit 120WL
Elektronischer Neigungsmesser S-Digit 120WL
Artikel-Nr.:
     415-geo640110
Hersteller:
     geo-FENNEL
Herst.-Nr.:
     640110
EAN/GTIN:
     4045921005334
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Wasserwaage
Digitalwasserwaage
Elektrischer Neigungsmesser
Elektronisches Nivelliergerät

Elektronischer Neigungsmesser für den täglichen Einsatz auf der Baustelle.

Produktbeschreibung:

  • unterschiedliche Signaltöne bei Annäherung an 0° / 90° sowieDauerton bei 0° / 90°
  • Richtungspfeile bei Neigung
  • Möglichkeit, eine individuelle 0°-Position zu definieren (imgesamten Winkelbereich)
  • 180° drehbares Display
  • Ablesewert dreht sich mit, wenn über Kopf gearbeitet wird
  • HOLD-Funktion zur Speicherung des Messwertes
  • Displaybeleuchtung
  • Griffmulde / 2 Griffmulden
  • Arbeitsbereich Neigung: 4 x 90°
  • Auflösung: 0,1° / 0,1 %
  • Genauigkeit bei 0° und 90°: ± 0,1°
  • Genauigkeit bei 1° bis 89°: ± 0,2°
  • Anzeige: °, %, mm, m, in, ft
  • Stromversorgung: 3 x AAA Alkaline
  • Betriebsdauer: 60 h

Lieferumfang:

  • Batterien
  • gepolsterte Tasche
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Gewicht:
1,2 kg
Höhe:
27 mm
Länge:
1200 mm
Material:
Aluminium
Temparaturbeständigkeit:
-10° C bis +45° C
Typ:
Neigungs-Wasserwaage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 160,18*
€ 213,63*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 162,30*
€ 223,51*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,51*
€ 265,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,49*
€ 254,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 208,02*
€ 247,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 202,54*
€ 241,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,63*
€ 220,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,51*
€ 208,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,30*
€ 193,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
geo-FENNEL
620010
ab € 139,04*
Ähnlich
geo-FENNEL
640010
ab € 128,58*
Ähnlich
geo-FENNEL
610010
ab € 85,64*
Ähnlich
geo-FENNEL
630010
ab € 135,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.