Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronischer Neigungsmesser S-Digit mini+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektronischer Neigungsmesser S-Digit mini
Elektronischer Neigungsmesser S-Digit mini
Artikel-Nr.:
     415-geo610010
Hersteller:
     geo-FENNEL
Herst.-Nr.:
     610010
EAN/GTIN:
     4045921004917
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Winkelmesser
Digitaler Winkelmesser
Digitalwinkelmesser
Elektrischer Neigungsmesser

Elektronischer Neigungsmesser. Klein und handlich im Taschenformat (Länge 15 cm). So wird komfortables Messen auch in erschwerten Situationen möglich.

Produktbeschreibung:

  • Signaltöne bei Annäherung an 0° / 90° & Dauerton bei 0° / 90°li>Richtungspfeile bei Neigung
  • Möglichkeit, eine individuelle 0°-Position zu definieren (im gesamten Winkelbereich)
  • Ablesewert dreht sich mit, wenn über Kopf gearbeitet wird
  • HOLD-Funktion zur Speicherung des Messwertes
  • Displaybeleuchtung
  • magnetisches Gehäuse zur Befestigung an Metallteilen
  • 1/4''-Gewinde
  • Arbeitsbereich Neigung: 4 x 90°
  • Auflösung: 0,1° oder 0,1%
  • Anzeige: °, %, mm/m, in, ft
  • Stromversorgung: 3 x AA Alkaline
  • Betriebsdauer: 600 h

Lieferumfang:

  • Batterien
  • gepolsterte Tasche
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Gewicht:
0,37 kg
Höhe:
32 mm
Länge:
164 mm
Temparaturbeständigkeit:
-10° C bis +45° C
Typ:
Neigungs-Wasserwaage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 85,48*
€ 121,41*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 86,37*
€ 121,69*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,69*
€ 144,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,97*
€ 139,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 113,97*
€ 135,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 110,97*
€ 132,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,30*
€ 122,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,43*
€ 115,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,37*
€ 102,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
geo-FENNEL
290750
ab € 17,19*
Zubehör
geo-FENNEL
290700
ab € 103,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.