Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronischer Neigungsmesser S-Digit 60+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektronischer Neigungsmesser S-Digit 60
Elektronischer Neigungsmesser S-Digit 60
Detail Elektronischer Neigungsmesser S-Digit 60
Artikel-Nr.:
     415-geo620010
Hersteller:
     geo-FENNEL
Herst.-Nr.:
     620010
EAN/GTIN:
     4045921004900
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Elektrischer Neigungsmesser
Elektronisches Nivelliergerät
elektronische Neigungsmesser
Gefälle-Wasserwaage

Robuster Neigungsmesser 60 cm lang mit eingebautem Laserstrahl.

Produktbeschreibung:

  • unterschiedliche Signaltöne bei Annäherung an 0° / 90° sowieDauerton bei 0° / 90°
  • Richtungspfeile bei Neigung
  • Möglichkeit, eine individuelle 0°-Position zu definieren (imgesamten Winkelbereich)
  • Ablesewert dreht sich mit, wenn über Kopf gearbeitet wird
  • Laserstrahl zur Verlängerung des Arbeitsbereiches
  • HOLD-Funktion zur Speicherung des Messwertes
  • Displaybeleuchtung
  • 1/4“-Gewinde
  • Arbeitsbereich: 4 x 90°
  • Auflösung: 0,1° / 0,1%
  • Genauigkeit Laser: 0° + 90°: ± 0,1°/ 1° - 89°: ± 0,2°
  • Anzeige: °, %, mm/m, in, ft
  • Arbeitsbereich Laser: 20 m
  • Genauigkeit Laser: ± 0,5 mm / 1 m
  • Wellenlänge / Laserklasse: 650 nm / 2
  • Stromversorgung: 3 x AA Alkaline
  • Betriebsdauer ohne Laser: 50 h
  • Betriebsdauer mit Laser: 20 h

Lieferumfang:

  • Batterien
  • gepolsterte Tasche
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Gewicht:
0,86 kg
Höhe:
32 mm
Länge:
600 mm
Temparaturbeständigkeit:
-10° C bis +45° C
Typ:
Neigungs-Wasserwaage
Weitere Suchbegriffe: Gefällewasserwaage, Gefällsmesser, Neigungsmesser, Neigungsmessgerät, gefälle-wasserwaage 600mm, elektrischer neigungsmesser, geo-fennel neigungsmesser, elektronisch, geo fennel, messen, mini, multi, Neigung, Neigungs-Messer, S-Digit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 138,40*
€ 186,63*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 140,18*
€ 193,18*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,18*
€ 229,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,44*
€ 220,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 180,68*
€ 215,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 175,93*
€ 209,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,57*
€ 192,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,98*
€ 183,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,18*
€ 166,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
geo-FENNEL
640110
ab € 160,18*
Ähnlich
geo-FENNEL
640010
ab € 128,58*
Ähnlich
geo-FENNEL
610010
ab € 85,64*
Ähnlich
geo-FENNEL
630010
ab € 135,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.