Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenempfänger FMR 700-M/C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenempfänger-Set FMR 706-M/C
Maschinenempfänger-Set FMR 706-M/C
Maschinenempfänger-Set FMR 706-M/C - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-geo260550
Hersteller:
     geo-FENNEL
Herst.-Nr.:
     260550
EAN/GTIN:
     4045921002920
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Laserempfänger
Maschinenempfänger
Rotationslaser-Empfänger
rotationslaser empfänger

Maschinenempfänger für den Einsatz an Baumaschinen zur permanenten Höhenkontrolle. Der Empfänger hat einen Empfangsbereich von 360°.

Produktbeschreibung:

  • Empfangsfenster 25 cm lang
  • Befestigung an der Maschine mit starken Magneten oder mit Klemmen
  • kann mit jedem Rotationslaser mit rotem Strahl eingesetzt werden
  • wasser- und staubdichtes Metallgehäuse
  • Genauigkeit fein: ± 2 mm bis ± 10 mm
  • Genauigkeit grob: ± 5 mm bis ± 23 mm
  • Akku: 7.2 V NiMh / 2500 mAh
  • Betriebsdauer: 40 h
  • Ladezeit: 15 h

Lieferumfang:

  • Maschinenempfänger FMR 706-M
  • eingebauter Akku
  • Ladegerät
  • 12/24 V-Batteriekabel
  • Fernanzeige mit Verbindungskabel
  • Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Breite:
180 mm
Gewicht:
3,1 kg
Höhe:
49 mm
Länge:
376 mm
Schutzklasse:
IP 66
Temparaturbeständigkeit:
-20° C bis +50° C
Typ:
Empfänger
Weitere Suchbegriffe: Empfänger, Fernanzeige, FL, FMR, FR, FR-DIST, FRD, FRG, FRP, geo fennel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 654,86*
€ 805,40*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 769,34*
€ 876,98*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 805,40*
€ 958,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 748,41*
€ 890,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 729,22*
€ 867,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 710,03*
€ 844,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 675,06*
€ 803,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 667,04*
€ 793,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 654,86*
€ 779,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
geo-FENNEL
212001
ab € 549,42*
Zubehör
geo-FENNEL
212078
ab € 623,84*
Zubehör
geo-FENNEL
211001
ab € 887,10*
Zubehör
geo-FENNEL
211078
ab € 964,81*
Zubehör
geo-FENNEL
213145
ab € 1.133,05*
Zubehör
geo-FENNEL
213177
ab € 1.206,79*
Zubehör
geo-FENNEL
220000
ab € 553,78*
Zubehör
geo-FENNEL
242701
ab € 1.040,75*
Zubehör
geo-FENNEL
220000-BC
ab € 771,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.