Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vlies Allzwecktuch gelb 110 g/m² 380 x 380 mm 10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vlies Allzwecktuch gelb 110 g/m² 380 x 380 mm
Vlies Allzwecktuch gelb 110 g/m² 380 x 380 mm
Vlies Allzwecktuch gelb 110 g/m² 380 x 380 mm, 10 Stück
Artikel-Nr.:
     415-flstr170-120-00-025-Y
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     170-120-00-025-Y
EAN/GTIN:
     4251844810393
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch

Produktbeschreibung:

  • besonders hochwertige Qualität - made in Germany
  • strapazierfähig und saugstark
  • 4 Farben für unterschiedliche Bereiche
Weitere Informationen:
Breite:
380 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
2 g
Länge:
380 mm
Typ:
Tücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,259* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,54*
€ 5,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4,42*
€ 5,26
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 4,32*
€ 5,14
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 4,21*
€ 5,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,76*
€ 4,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,68*
€ 4,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,61*
€ 4,30
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,50*
€ 4,17
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,59*
€ 3,08
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
170-120-00-026-B
ab € 63,73*
Ähnlich
Floorstar
170-120-00-025-B
ab € 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.