Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vlies Allzwecktuch 110 g/m² blau, 380 x 380 mm 300er Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Vlies Allzwecktuch 110 g/m² blau, 380 x 380 mm
Vlies Allzwecktuch 110 g/m² blau, 380 x 380 mm
Vlies Allzwecktuch gelb 110 g/m² 380 x 380 mm, 10 Stück
Artikel-Nr.:
     415-flstr170-120-00-026-B
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     170-120-00-026-B
EAN/GTIN:
     4251844810416
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch

Produktbeschreibung:

  • besonders hochwertige Qualität - made in Germany
  • strapazierfähig und saugstark
  • 4 Farben für unterschiedliche Bereiche
Weitere Informationen:
Breite:
380 mm
Farbe:
blau
Gewicht:
2 g
Länge:
380 mm
Typ:
Tücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,73*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 300 Stück (ab € 0,21244* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 97,62*
€ 116,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 93,37*
€ 111,11
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 90,98*
€ 108,27
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 88,58*
€ 105,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 85,55*
€ 101,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 84,89*
€ 101,02
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 63,73*
€ 75,84
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.