Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vlies Allzwecktuch blau 110 g/m² 380 x 380 mm 10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vlies Allzwecktuch blau 110 g/m² 380 x 380 mm
Vlies Allzwecktuch blau 110 g/m² 380 x 380 mm
Vlies Allzwecktuch blau 110 g/m² 380 x 380 mm, 10 Stück
Artikel-Nr.:
     415-flstr170-120-00-025-B
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     170-120-00-025-B
EAN/GTIN:
     4251844810362
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch

Produktbeschreibung:

  • besonders hochwertige Qualität - made in Germany
  • strapazierfähig und saugstark
  • 4 Farben für unterschiedliche Bereiche
Weitere Informationen:
Breite:
380 mm
Farbe:
blau
Gewicht:
2 g
Länge:
380 mm
Typ:
Tücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,259* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,55*
€ 5,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4,43*
€ 5,27
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 4,33*
€ 5,15
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 4,21*
€ 5,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,77*
€ 4,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,69*
€ 4,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,61*
€ 4,30
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,50*
€ 4,17
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,59*
€ 3,08
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
170-120-00-026-B
ab € 63,73*
Ähnlich
Floorstar
170-120-00-030-B
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.