Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Moppboxwagen 1 Tresor BRIX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Premium Moppboxwagen 1 Tresor BRIX
Premium Moppboxwagen 1 Tresor BRIX
Artikel-Nr.:
     415-flstr110-160-22-003
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     110-160-22-003
EAN/GTIN:
     4251844801667
Datenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer

Ausstattung:

  • Kunststoff
  • 1x Premium Reinigungswagen 1 Quattro Tresor BRIX
  • 1x untere Halterung für TopDown Eimer / BRIX
  • 1x obere Halterung für TopDown Eimer / BRIX
  • 1x Pressenstativ Reinigungswagen / BRIX
  • 1x Kunststoffpresse dunkelblau
  • 1x unststoffeimer 17 l / Brix blau
  • 1x Kunststoffeimer 17 l / Brix rot
  • 1x TopDown Eimer 22 l blau
  • 1x TopDown Eimer 22 l rot
  • 1x Deckel für TopDown Eimer 22 l blau
  • 1x Deckel für TopDown Eimer 22 l rot
    Weitere Informationen:
    Breite:
    640 mm
    Gewicht:
    40,03 kg
    Höhe:
    1220 mm
    Länge:
    1280 mm
    Weitere Suchbegriffe: Plastikeimer, kunststoffeimer, BRIX, Doppelfahrwagen, Einfachfahrwagen, Floorstar, Gerätewagen, Hotelwagen, Moppboxwagen, putzen, reinigen, Reinigungswagen
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 1.261,84*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.261,84*
    € 1.501,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.216,85*
    € 1.448,05
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 1.185,64*
    € 1.410,91
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 1.154,45*
    € 1.373,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.069,75*
    € 1.273,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.044,69*
    € 1.243,18
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 974,14*
    € 1.159,23
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Floorstar
    110-120-22-003
    € 348,22*
    Ähnlich
    Floorstar
    110-120-22-001
    € 544,99*
    Ähnlich
    Floorstar
    110-120-22-002
    € 773,11*
    Ähnlich
    Floorstar
    110-160-22-002
    € 1.466,43*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.