|  |
 |
| Artikel-Nr.: 415-flstr110-120-22-002 Herst.-Nr.: 110-120-22-002 EAN/GTIN: 4251844801230 |
| | |
|
|  |  |
 | MBW 2 TP ES Moppboxwagen 2 TOP PLUS ESTAWA. Moppboxwagen mit Ablage und Abfalleinheit, zwei Top-Down Eimern inklusive hermetisch verschließbarem Deckel. Produktbeschreibung: - Ablage und Abfalleinheit
- zwei Top-Down Eimern inkl. hermetisch verschließbarem Deckel rot und blau und Stielhalter
- Grundgestell Edelstahl
- klappbarer 120 l Halterahmen mit Griff Edelstahl
- klappbarer Ablagerost Edelstahl
- Moppablage Edelstahl
- große Wendigkeit durch 4 Räder 75 mm Durchmesser und Anfahrschutz
- Entsorgungssack ist nicht Bestandteil des Lieferumfangs, können aber optional bestellt werden
- keine Bakterienübertragung
- keine Korrosion
- ergonomisch
Komponenten: - 1x Mopp- und Besenablage PATENT / FPW
- 1x Eimerauflage PATENT / FPW 2T ES
- 1x Schalenhalter PATENT / FPW 2TP ES
- 2x Halterahmen-Stütze PATENT / FPW ES
- 1x Mopp- und Besenhalter ESTAWA
- 1x TopDown Eimer 22 l blau
- 1x TopDown Eimer 22 l rot
- 1x Deckel für TopDown Eimer 22 l blau
- 1x Deckel für TopDown Eimer 22 l rot
- 1x Grundgestell PATENT / FPW 2TP ES
- 1x Schiebebügel PATENT / FPW 2TP ES
- 1x Halterahmen, klappbar 120 l PATENT / FPW 3 ES
- 1x Ablagerost klein, klappbar PATENT / FPW 2TP ES
- 3x Müllsackklemmen
- 1x Schale 120 l
Weitere Informationen:  |  | Breite: | 670 mm | Gewicht: | 13,54 kg | Höhe: | 1140 mm | Länge: | 1000 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |