Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moppboxwagen 2 ESTAWA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moppboxwagen 2 ESTAWA
Moppboxwagen 2 ESTAWA
Artikel-Nr.:
     415-flstr110-120-22-003
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     110-120-22-003
EAN/GTIN:
     4251844801247
Datenblatt
Suchbegriffe:
BRIX
Doppelfahrwagen
Einfachfahrwagen
Floorstar

MBW 2 ES Moppboxwagen 2 ESTAWA. Moppboxwagen aus Edelstahl, 100% Made in Germany.

Produktbeschreibung:

  • zwei Top-Down Eimern inklusive hermetisch verschließbarem Deckel blau und rot und Stielhalter
  • große Wendigkeit durch 4 Räder 75 mm Durchmesser und Anfahrschutz
  • keine Bakterienübertragung
  • keine Korrosion
  • ergonomisch

Komponenten:

  • 1x Grundgestell PATENT / FPW 2 ES
  • 1x Schiebebügel PATENT / FPW 2 ES
  • 1x Mopp- und Besenablage PATENT / FPW
  • 1x TopDown Eimer 22 l blau
  • 1x TopDown Eimer 22 l rot
  • 1x Deckel für TopDown Eimer 22 l blau
  • 1x Deckel für TopDown Eimer 22 l rot
  • 1x Mopp- u. Besenhalter Halterung ESTAWA
  • 1x Mopp- u. Besenhalter Rohrbefestigung ESTAWA
Weitere Informationen:
Breite:
670 mm
Gewicht:
9,16 kg
Höhe:
890 mm
Länge:
800 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 345,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,25*
€ 410,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,65*
€ 394,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 323,15*
€ 384,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 314,65*
€ 374,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,68*
€ 335,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,68*
€ 326,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,31*
€ 310,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
110-120-22-001
€ 541,56*
Ähnlich
Floorstar
110-120-22-002
€ 773,09*
Ähnlich
Floorstar
110-160-22-002
€ 1.471,23*
Ähnlich
Floorstar
110-160-22-003
€ 1.264,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.