|  |
 |
| Artikel-Nr.: 415-flstr110-120-21-002 Herst.-Nr.: 110-120-21-002 EAN/GTIN: 4251844801193 |
| | |
|
|  |  |
 | DES 2TP ES Desinfektionswagen 2 TOP PLUS ESTAWA. Ergonomischer Desinfektionswagen, Top Qualität made in Germany. Produktbeschreibung: - ergonomisch
- mit Ablage und Abfalleinheit
- eine Desinfektionswanne inkl. Abtropfsieb
- ein blauer Top-Down Eimer inkl. hermetisch verschließbarem Deckel und Stielhalter
- Grundgestell Edelstahl
- klappbarer 120 l Halterahmen mit Griff Edelstahl
- klappbares Ablagerost Edelstahl
- Moppablage Edelstahl
- große Wendigkeit durch 4 Räder 75 mm Durchmesser und Anfahrschutz
- Entsorgungssack ist nicht Bestandteil des Lieferumfangs, kann aber optional bestellt werden
- keine Bakterienübertragung
- keine Korrosion
Komponenten: - 1x Halterahmen, klappbar 120 l PATENT / FPW 3 ES
- 2x Halterahmen-Stütze PATENT / FPW ES
- 1x Schalenhalter PATENT / FPW 2TP ES
- 1x Grundgestell PATENT / FPW 2TP ES
- 1x Schiebebügel PATENT / FPW 2TP ES
- 1x Ablagerost klein, klappbar PATENT / FPW 2TP ES
- 3x Müllsackklemmen
- 1x Schale 120 l
- 1x Mopp- und Besenablage PATENT / FPW
- 1x Mopp- und Besenhalter ESTAWA
- 1x Sieb für Desinfektionswanne 35 l BRIX
- 1x Wanne für Desinfektionswanne 35 l BRIX
- 1x Desinfektionswannen-Auflage ESTAWA / DES 2 ES
- 1x TopDown Eimer 22 l blau
- 1x Deckel für TopDown Eimer 22 l blau
Weitere Informationen:  |  | Breite: | 700 mm | Gewicht: | 14,8 kg | Höhe: | 1140 mm | Länge: | 1000 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, reinigungswagen floorstar, doppeleimer, Cleaning Set, Desinfektion, Desinfektions-Sets, Desinfektionswagen, desinfizieren, Floorstar, reinigen, Reinigungsset |
|  |  |
| |