Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Floorstar Cleaning Kit PRO 40 cm / SOLID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Floorstar Cleaning Kit PRO 40 cm / SOLID
Floorstar Cleaning Kit PRO 40 cm / SOLID
Artikel-Nr.:
     415-flstr110-110-25-009
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     110-110-25-009
EAN/GTIN:
     4251844815503
Suchbegriffe:
Cleaning Set
Desinfektion
Desinfektions-Sets
Desinfektionswagen

FCK P 40 Floorstar Cleaning Kit Pro 40 cm / SOLID. Die PROFI Erstausstattung für excellente Reinigungsergebnisse.

Produktbeschreibung:

  • 1 x Doppelfahrwagen ergonomisch erhöht 2x17 l mit Deichsel SOLID
  • 1 x seitlicher Korb
  • 1 x Eimerhalter für 6 l Eimer in der Deichsel
  • 1 x Eimer 6 l rot
  • 1 x Magnet-Klapphalter MagnetStar 40 cm
  • 1 x Aluminium-Teleskopstiel 90 - 160 cm
  • 10 x Microfasermopps Thenufil Pix 40 cm rot und blau
  • 40 x Microfasertuch AKTIV 40x40 cm blau, rot, gelb und grün

Komponenten:

  • 1x Grundgestell SOLID / DOFA 20 Top
  • 1x Deichsel für Fahrwagen SOLID
  • 1x Seitenkorb für Fahrwagen SOLID
  • 1x Kunststoffpresse dunkelblau
  • 1x Kunststoffeimer 17 l blau
  • 1x Kunststoffeimer 17 l rot
  • 1x Premium Magnetklapphalter MagnetStar 40 cm
  • 1x Teleskopstiel 90-160 cm mit Klappverschluß
  • 1x Deichselkorb für Eimer 6 l SOLID
  • 1x Kunststoffeimer 6 l rot
  • 5x Microfasermopp Thenufil Pix 40 cm blau
  • 5x Microfasermopp Thenufil Pix 40 cm rot
  • 1x Microfaser-Premium-Stretchtuch AKTIV -10er- blau
  • 1x Microfaser-Premium-Stretchtuch AKTIV -10er- grün
  • 1x Microfaser-Premium-Stretchtuch AKTIV -10er- rot
  • 1x Microfaser-Premium-Stretchtuch AKTIV -10er- gelb
Weitere Informationen:
Breite:
490 mm
Gewicht:
13,23 kg
Höhe:
1140 mm
Länge:
740 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 476,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,15*
€ 566,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,96*
€ 544,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 446,21*
€ 530,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 434,48*
€ 517,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,41*
€ 458,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,82*
€ 451,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,44*
€ 434,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
110-120-21-001
€ 570,65*
Ähnlich
Floorstar
110-120-21-002
€ 1.452,36*
Ähnlich
Floorstar
110-110-25-010
€ 498,85*
Ähnlich
Floorstar
110-110-25-008
€ 511,03*
Ähnlich
Floorstar
110-120-25-001
€ 651,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.