Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Floorstar Cleaning Kit PRO 50 cm / SOLID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Floorstar Cleaning Kit PRO 50 cm / SOLID
Floorstar Cleaning Kit PRO 50 cm / SOLID
Artikel-Nr.:
     415-flstr110-110-25-010
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     110-110-25-010
EAN/GTIN:
     4251844815510
Suchbegriffe:
Cleaning Set
Desinfektion
Desinfektions-Sets
Desinfektionswagen

FCK P 50 Floorstar Cleaning Kit Pro 50 cm / SOLID. Die PROFI Erstausstattung für excellente Reinigungsergebnisse.

Produktbeschreibung:

  • 1 x Doppelfahrwagen ergonomisch erhöht 2x17 l mit Deichsel SOLID
  • 1 x seitlicher Korb
  • 1 x Eimerhalter für 6 l Eimer in der Deichsel
  • 1 x Eimer 6 l rot
  • 1 x Magnet-Klapphalter MagnetStar 50 cm
  • 1 x Aluminium-Teleskopstiel 90 - 160 cm
  • 10 x Microfasermopps Thenufil Pix 50 cm rot und blau
  • 40 x Microfasertuch AKTIV 40x40 cm blau, rot, gelb und grün

Komponenten:

  • 1x Grundgestell SOLID / DOFA 20 Top
  • 1x Deichsel für Fahrwagen SOLID
  • 1x Seitenkorb für Fahrwagen SOLID
  • 1x Kunststoffpresse dunkelblau
  • 1x Kunststoffeimer 6 l rot
  • 1x Kunststoffeimer 17 l blau
  • 1x Kunststoffeimer 17 l rot
  • 1x Microfaser-Premium-Stretchtuch AKTIV -10er- blau
  • 1x Microfaser-Premium-Stretchtuch AKTIV -10er- grün
  • 1x Microfaser-Premium-Stretchtuch AKTIV -10er- rot
  • 1x Microfaser-Premium-Stretchtuch AKTIV -10er- gelb
  • 5x Microfasermopp Thenufil Pix 50 cm blau
  • 5x Microfasermopp Thenufil Pix 50 cm rot
  • 1x Premium Magnetklapphalter MagnetStar 50 cm
  • 1x Teleskopstiel 90-160 cm mit Klappverschluß
  • 1x Deichselkorb für Eimer 6 l SOLID
Weitere Informationen:
Breite:
490 mm
Gewicht:
13,43 kg
Höhe:
1140 mm
Länge:
740 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 498,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,85*
€ 593,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,25*
€ 563,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 461,12*
€ 548,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 448,98*
€ 534,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,17*
€ 477,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,30*
€ 463,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,88*
€ 446,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
110-120-21-001
€ 570,65*
Ähnlich
Floorstar
110-120-21-002
€ 1.452,36*
Ähnlich
Floorstar
110-110-25-009
€ 476,15*
Ähnlich
Floorstar
110-110-25-008
€ 511,03*
Ähnlich
Floorstar
110-120-25-001
€ 651,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.