| |
|
| Artikel-Nr.: 415-flo02777 Herst.-Nr.: 02777 EAN/GTIN: 4007105177701 |
| |
|
| | |
| Robuster, langlebiger Laubbesen für den täglichen Einsatz und professionellen Gebrauch. Produktbeschreibung: - aus verzinktem Stahl
- vier verstärkte Außenzinken
- verstärkter Bügel
- mit Stieldülle
Die Lieferung erfolgt ohne Stiel. Weitere Informationen: | | Anzahl Zinken: | 22 | Ausführung: | ohne Stiel | Breite: | 450 mm | Typ: | Laubbesen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laubbesen, Laubharke, Laubrechen, Rechenbesen, Verstellbesen, landschaftsbesen flora, fächerbesen, Breitlaubbesen, Drahtbesen, fegen, Flora, Kleinlaubbesen, Metalllaubbesen, Profi-Laubbesen, zusammenkehren |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 8,645* | € 10,705* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,32* | € 12,44* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,01* | € 12,95* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,02* | € 13,69* | | | | Lager 415 | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 15,54* | € 20,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 400,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|