Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand- und Deckenschleifer Giraffe® GE MH 18.0-EC/5.0 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wand- und Deckenschleifer Giraffe® GE MH 18.0-EC/5.0 Set
Wand- und Deckenschleifer Giraffe® GE MH 18.0-EC/5.0 Set
Wand- und Deckenschleifer Giraffe® GE MH 18.0-EC/5.0 Set, Detail 1
Wand- und Deckenschleifer Giraffe® GE MH 18.0-EC/5.0 Set, Akku-Aufnahme
Wand- und Deckenschleifer Giraffe® GE MH 18.0-EC/5.0 Set, im Einsatz
Wand- und Deckenschleifer Giraffe® GE MH 18.0-EC/5.0 Set, Akku
Artikel-Nr.:
     415-flex504033
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     504033
EAN/GTIN:
     4030293230040
Datenblatt
Suchbegriffe:
Kurzhalsschleifer
Langhalsschleifer
Trockenbauschleifer
Wand- und Deckenschleifer

Akku Wand- und Deckenschleifer Giraffe® mit Wechselkopfsystem 18,0 V, GE MH 18.0-EC/5.0 Set. Sehr handliche, leichte Maschine mit optimalem Bedienungskomfort. Ermöglicht ermüdungsarmes und ergonomisches Arbeiten

Produktbeschreibung:

  • Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
  • Elektronik: Drehzahlvorwahl mit Stellrad, Überlastungsschutz, Wiederanlaufsperre und Temperaturüberwachung
  • bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
  • mit innovativem Wechselkopf-System. Schleifköpfe lassen sich mit einem Klick anbringen und entfernen
  • leichte Handhabung: durch optimale Balance zwischen Motor und Schleifkopf
  • zuverlässige Kraftübertragung und hohe Flexibilität durch die flexible Antriebswelle. Seit Jahrzehnten bewährte „FLEX Technik“. Durch dieses Konstruktionsprinzip wird das Gewicht am Kopf der Giraffe® auf ein Minimum reduziert. Das erleichtert die Handhabung.
  • kardanisch gelagerter Schleifkopf sorgt für hohe Flexibilität und optimale Anpassung beim Schleifen an Wänden und Decken.
  • effektive Absaugung zwischen Bürstenkranz und Schleifteller verhindert ein Zusetzen des Schleifmittels und sorgt für staubfreies Arbeiten
  • Anschlussmöglichkeit für die FLEX Sicherheitssauger mit dem FLEX Clip-System am Führungsrohr
  • staubgeschützter Ein-/Ausschalter
  • LED Akku-Kapazitätsanzeige
  • FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18,0 V Akkupacks

Technische Daten:

  • Akku-Spannung: 18 V
  • Leerlaufhubzahl (MH-T): 3900-5850 /min
  • Leerlaufhubzahl (MH-X): 3200-4700 /min
  • Schleifscheiben: Ø225 mm
  • Werkzeugaufnahme: kletten
  • Neigungswinkel am Kopf: 100 °
  • Länge: 1440 mm
  • Gewicht ohne Akku/Kopf: 2,8 kg

Lieferumfang:

  • Akku Wand- und Deckenschleifer Giraffe® GE MH 18.0-EC/5.0 Set
  • 2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0445.894
  • 1 Ladegerät CA 10.8/18.0417.882
  • 1 Transporttasche408.867
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
Ja
Akkukapazität:
2,5 / 5 Ah
Drehzahl:
1130 - 1730 U/min
Gewicht:
2,8 kg
Länge:
1440 mm
Typ:
Trockenbauschleifer
Werkzeugaufnahme:
Klett
Weitere Suchbegriffe: kurzhalsschleifer flex, langhalsschleifer, Flex, Giraffe, Handy-Giraffe, Oberflächenbearbeitung, schleifen, Wandschleifer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 509,93*
€ 590,95*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 543,99*
€ 628,55*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 588,25*
€ 678,37*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 635,31*
€ 731,15*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 731,15*
€ 870,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 716,51*
€ 852,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 673,63*
€ 801,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 654,13*
€ 778,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 635,31*
€ 756,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
350.346
ab € 129,30*
Zubehör
FLEX
388.289
ab € 148,46*
Zubehör
FLEX
406.023
ab € 1,71*
Zubehör
FLEX
406.708
ab € 84,14*
Zubehör
FLEX
408.972
ab € 45,97*
Zubehör
FLEX
410.497
ab € 13,70*
Zubehör
FLEX
445.185
ab € 21,85*
Zubehör
FLEX
457-175
ab € 127,50*
Zubehör
FLEX
483.486
ab € 38,25*
Zubehör
FLEX
485.187
ab € 40,23*
Zubehör
FLEX
473-278
ab € 1.147,31*
Zubehör
FLEX
409-294
ab € 95,51*
Zubehör
FLEX
457-183
ab € 139,24*
Zubehör
FLEX
457-191
ab € 139,22*
Zubehör
FLEX
457-205
ab € 157,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.