Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschleifer Giraffe® GE 7 + MH-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandschleifer Giraffe® GE 7 + MH-T
Wandschleifer Giraffe® GE 7 + MH-T
Wandschleifer Giraffe® GE 7 + MH-T - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-flex494518
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     494518
EAN/GTIN:
     4030293224049
Datenblatt
Suchbegriffe:
Kurzhalsschleifer
Langhalsschleifer
Trockenbauschleifer
Wand- und Deckenschleifer

Seit der Markteinführung im Jahr 1997 arbeiten FLEX Ingenieure permanent an der Weiterentwicklung des Vorreiters unter den Langhalsschleifern. So steht jede Giraffen-Generation für Innovation und immer perfekteres Handling auf der Baustelle. Mit der GE 7 wird nun erneut ein Meilenstein gesetzt, der das Arbeiten im Trockenbau noch variabler und einfacher macht. Das ist unser klares Markenversprechen für alle Anwender.

Produktbeschreibung:

  • Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl mit Stellrad
  • sehr handliche, leichte Maschine mit optimalen Bedienungskomfort
  • ausgestattet mit innovativem Wechselkopf-System
  • Rundschleifkopf für die standardmäße Wandbearbeitung
  • leichte Handhabung: durch optimale Balance zwischen Motor und Schleifkopf
  • zuverlässige Kraftübertragung und hohe Flexibilität durch die flexible Antriebswelle
  • kardanisch gelagerter Schleifkopf sorgt für hohe Flexibilität und optimale Anpassung beim Schleifen an Wänden und Decken
  • effektive Absaugung zwischen Bürstenkranz und Schleifteller verhindert ein Zusetzen des Schleifmittels und sorgt für staubfreies Arbeiten
  • Anschlussmöglichkeit für die FLEX Sicherheitssauger mit dem FLEX Clip-System am Führungsrohr
  • sehr flexibel durch eine optionale Verlängerung (Zubehör) um 500 mm für große Raumhöhen, werkzeuglos montierbar
  • mit dem umfangreichen Schleifmittel-Sortiment ideal geeignet für das Verschleifen von Gipskarton-, Vollwärmeschutz-Styroporplatten, sowie zur Lackiervorbereitung
  • Bearbeitung von sehr großen Flächen und Raumhöhen bis 3,40 m ist durch den optionalen Einsatz des GM 340 möglich
  • mit dem innovativen, textilen Transportsystem lassen sich Maschine und Zubehör mühelos transportieren
  • Leistungsabgabe: 410 Watt
  • Neigungswinkel am Kopf100 °
  • Kabellänge: 5 m

Lieferumfang:

  • 1 Dreieckschleifkopf MH-T
  • 1 Clip-Schnellspannring SH-FC 32
  • 1 Transporttasche

Das Gerät wird ohne Schleifköpfe ausgeliefert.

Weitere Informationen:
Drehzahl:
1100 - 1650 U/min
Gewicht:
4,2 kg
Länge:
1520 mm
Leistung:
710 Watt
Spannung:
230 Volt
Typ:
Trockenbauschleifer
Werkzeugaufnahme:
Klett
Weitere Suchbegriffe: kurzhalsschleifer flex, langhalsschleifer, Flex, GE 5, GE 7, Giraffe, Handy-Giraffe, Oberflächenbearbeitung, schleifen, Wandschleifer, WSE 7 Vario
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 670,90*
€ 762,65*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 722,21*
€ 815,19*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 781,94*
€ 878,37*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 846,48*
€ 944,87*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 944,87*
€ 1.124,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 918,99*
€ 1.093,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 892,50*
€ 1.062,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 872,68*
€ 1.038,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 846,48*
€ 1.007,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
350.346
ab € 129,30*
Zubehör
FLEX
388.289
ab € 148,46*
Zubehör
FLEX
406.023
ab € 1,71*
Zubehör
FLEX
406.708
ab € 84,14*
Zubehör
FLEX
408.972
ab € 45,97*
Zubehör
FLEX
410.497
ab € 13,70*
Zubehör
FLEX
445.185
ab € 21,85*
Zubehör
FLEX
457-175
ab € 127,50*
Zubehör
FLEX
483.486
ab € 38,25*
Zubehör
FLEX
485.187
ab € 40,23*
Zubehör
FLEX
473-278
ab € 1.147,31*
Zubehör
FLEX
409-294
ab € 95,51*
Zubehör
FLEX
457-183
ab € 139,24*
Zubehör
FLEX
457-191
ab € 139,22*
Zubehör
FLEX
457-205
ab € 157,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.