Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-flex454028 Herst.-Nr.: 454028 EAN/GTIN: 4030293201477 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung CS 62 18.0-EC: - Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- 18,0 V EC-Motor mit Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- doppelt geklemmtes Schwenkelement verhindert ein Verklemmen des Sägeblattes bei Winkelschnitten und somit die Rückschlaggefahr
- Spindelarretierung: für schnellen Sägeblattwechsel
- Winkelskala von 0° bis 50°. Mit Winkelvorjustierung von 22,5° / 45° und 50°. Leicht ablesbar und exakt einstellbar durch griffige Spannelemente
- Schwenkbereich von 0° bis 50° für Hinterschnitte sowie Vorritzfunktion für perfekte Sichtkanten
- Schnitttiefeneinstellung durch selbsterklärenden Klemmhebel, einfaches Ablesen der Schnitttiefe
- nach neuesten Vorschriften ohne Spaltkeil für Tauchschnitte und ohne aufwendigen Ausbau des Spaltkeils
- Spänefangsack für staubreduziertes Arbeiten, einfach zu entleeren, werkzeuglos fixierbar über Bajonettverschluss
- Anschlussmöglichkeit für externe Staubabsaugung mit Ø 27 mm oder Stufenadapter
- ideal für klassische Anwendungen in Trockenbau und Sanierung, z.B. für Sägeschnitte durch Gips-, Betonfaserplatten, Holzwerkstoffe wie Span- oder OSB-Platten
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen 18,0 V Akkupacks
- Akku-Spannung: 18 V
- Akku-Kapazität: 2,5 / 5,0 Ah
- Leerlaufdrehzahl: 5000 U/min
- Schwenkbereich: 0 - 50°
- Schnitttiefe: 0,62 mm
- Schnitttiefe Gehrungsschnitt: 0 - 38 mm
- Schnitttiefe Gehrungsschnitt / mit Führungsschiene: 0 - 32 mm
- Sägeblatt-Ø: 165 mm
- Winkelvoreinstellung: 0°/22,5°/45°/50°
- Abmessung (L x B x H): 380 x 150 x 200 mm
- Gewicht ohne Akku: 3,1 kg
Lieferumfang: - Akku-Handkreissäge CS 62 18.0-EC
- 2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 Ladegerät CA 10.8/18.0
- 1 Sägeblatt Z 24-WZ
- 1 Staubsack
- 1 Saugadapter
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 374
- 1 Koffereinlage
Weitere Informationen: | | Akkubetrieb: | Ja | Breite: | 150 mm | Gewicht: | 3,1 kg | Höhe: | 200 mm | Länge: | 350 mm | Spannung: | 18 Volt | Typ: | Handkreissäge |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkukombihammer, Akku-Handkreissäge, Akku-Kreissäge, Akku-Metallkreissäge, Akkuhandkreissäge, Akkukreissäge, Akkumetallkreissäge, akku-handkreissäge 18v, akku handkreissäge, Akku-Handkreissäge CS 62, Akku-Maschinen, Akku-Säbelsäge RSP, Akku-Stichsäge JS, Flex, sägen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 369,14* | € 426,88* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 377,07* | € 435,56* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 436,15* | € 497,17* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 445,33* | € 509,66* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 525,63* | € 594,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|