Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Handkreissäge CS 62 18.0-EC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Handkreissäge CS 62 18.0-EC
Akku-Handkreissäge CS 62 18.0-EC
Akku-Handkreissäge CS 62 18.0-EC - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-flex417939
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     417939
EAN/GTIN:
     4030293180437
Datenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge

Die Akku-Handkreissäge CS 62 18.0-EC ergänzt das 18 V Akku-Programm. Mit einer Schnitttiefe von 62 mm und dem doppelt geklemmten Schwenksegment können Sägeschnitte von 0° bis50° sicher und exakt durchgeführt werden.

Produktbeschreibung:

  • Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
  • bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
  • 18,0 V EC-Motor mit Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
  • LED Akku-Kapazitätsanzeige
  • doppelt geklemmtes Schwenkelement verhindert ein Verklemmen des Sägeblattes bei Winkelschnitten und somit die Rückschlaggefahr
  • Spindelarretierung: für schnellen Sägeblattwechsel
  • Winkelskala von 0° bis 50°. Mit Winkelvorjustierung von 22,5° / 45° und 50°. Leicht ablesbar und exakt einstellbar durch griffige Spannelemente
  • Schwenkbereich von 0° bis 50° für Hinterschnitte sowie Vorritzfunktion für perfekte Sichtkanten
  • Schnitttiefeneinstellung durch selbsterklärenden Klemmhebel, einfaches Ablesen der Schnitttiefe
  • nach neuesten Vorschriften ohne Spaltkeil für Tauchschnitte und ohne aufwendigen Ausbau des Spaltkeils
  • Spänefangsack für staubreduziertes Arbeiten, einfach zu entleeren, werkzeuglos fixierbar über Bajonettverschluss
  • Anschlussmöglichkeit für externe Staubabsaugung mit Ø 27 mm oder Stufenadapter
  • ideal für klassische Anwendungen in Trockenbau und Sanierung, z.B. für Sägeschnitte durch Gips-, Betonfaserplatten, Holzwerkstoffe wie Span- oder OSB-Platten
  • FLEX Akku-System: Betrieb mit allen 18,0 V Akkupacks
  • Schwenkbereich: 0 - 50°
  • Schnitttiefe Gehrungsschnitt: 0 - 38 mm
  • Schnitttiefe Gehrungsschnitt / mit Führungsschiene: 0 - 32 mm
  • Winkelvoreinstellung: 0°/22,5°/45°/50°

Lieferumfang:

  • 1 Sägeblatt Z 24-WZ
  • 1 Staubsack
  • 1 Saugadapter
  • 1 Transportkoffer L-BOXX® 374
  • 1 Koffereinlage

Die Lieferung erfolgt ohne Akkus und Ladegerät.

Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
Ja
Breite:
150 mm
Drehzahl:
5000 U/min
Gewicht:
3,1 kg
Höhe:
200 mm
Länge:
380 mm
Spannung:
18 Volt
Typ:
Handkreissäge
Weitere Suchbegriffe: Akkukreissäge, Akkumetallkreissäge, Kaltkreissäge, Metallkreissäge, flex metallkreissäge, akku handkreissäge, Akku-Handkreissäge CS 62, Akku-Maschinen, Akku-Säbelsäge RSP, Akku-Stichsäge JS, Flex, sägen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,21*
€ 246,78*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 203,62*
€ 246,79*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 226,14*
€ 272,38*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 283,34*
€ 335,21*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,21*
€ 398,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,86*
€ 392,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,43*
€ 353,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,08*
€ 348,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,34*
€ 337,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
467065
ab € 25,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.