Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombibosendüse D: 36 x 260 mm für VC und VCE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombibosendüse, Ø 36 mm, 260 mm
Kombibosendüse, Ø 36 mm, 260 mm
Artikel-Nr.:
     415-flex385565
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     385565
EAN/GTIN:
     4030293159082
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bodendüse Staubsauger
Staubsauger-Bodendüse
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste

Produktbeschreibung:

  • passend zu: VC 21 L MC, VCE 26 L MC, VCE 33 L AC/-Set/MC, VCE 33 M AC/-Set, VCE 44 H AC/-Kit, VCE 44 L AC/-Set und VCE 44 M AC/-Set
  • umschaltbar
  • zur Teppich- und Hartbodenreinigung
Weitere Informationen:
Breite:
260 mm
Durchmesser:
36 mm
Typ:
Saugdüse
Weitere Suchbegriffe: Bürstenleiste, flex bürstenleiste, bodendüse staubsauger, Bürstendüse, Flächendüse, Flex, Fugendüse, Gümmileiste, Kombibodendüse, Polsterbürste, Rundbürste, Verlängerungsrohr
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 37,54*
€ 50,21*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 44,00*
€ 58,38*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
445509
ab € 33,85*
Ähnlich
FLEX
385557
ab € 15,01*
Ähnlich
FLEX
385573
ab € 51,59*
Ähnlich
FLEX
369896
ab € 78,60*
Ähnlich
FLEX
413437
ab € 21,04*
Ähnlich
FLEX
385530
ab € 7,54*
Ähnlich
FLEX
385549
ab € 9,45*
Ähnlich
FLEX
385646
ab € 15,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.