Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodendüse Alu 370 mm für VC und VCE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodendüse Alu 370 mm
Bodendüse Alu 370 mm
Artikel-Nr.:
     415-flex369896
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     369896
EAN/GTIN:
     4030293146853
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bodendüse Staubsauger
Staubsauger-Bodendüse
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste

Produktbeschreibung:

  • passend zu: VC 21 L MC, VCE 26 L MC, VCE 33 L AC/-Set/MC, VCE 33 M AC/-Set, VCE 44 H AC/-Kit, VCE 44 L AC/-Set und VCE 44 M AC/-Set
  • mit höhenverstellbaren Fahrrollen und Wechseleinsatz
  • Bürsteneinsatz zur Trockenreinigung
  • Gummilippe zur Nassreinigung
Weitere Informationen:
Breite:
370 mm
Typ:
Saugdüse
Weitere Suchbegriffe: Bürstenleiste, Elektrowerkzeug Ersatzteile, Düsen Industriesauger, Industriesaugerdüsen, Nasssaugdüse, Wassersaugdüse, flex elektrowerkzeuge ersatzteile, bodendüse staubsauger, Bürstendüse, Flächendüse, Flex, Fugendüse, Gümmileiste, Kombibodendüse, Polsterbürste, Rundbürste, Verlängerungsrohr
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 78,62*
€ 100,35*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 78,63*
€ 100,36*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,73*
€ 100,48*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 113,04*
€ 141,71*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,71*
€ 168,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,42*
€ 167,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,83*
€ 158,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,99*
€ 154,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,04*
€ 134,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
445509
ab € 33,99*
Ähnlich
FLEX
385557
ab € 15,01*
Ähnlich
FLEX
385573
ab € 51,36*
Ähnlich
FLEX
413437
ab € 21,09*
Ähnlich
FLEX
385530
ab € 7,57*
Ähnlich
FLEX
385565
ab € 37,62*
Ähnlich
FLEX
385549
ab € 9,45*
Ähnlich
FLEX
385646
ab € 15,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.