Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-flex349054 Herst.-Nr.: 349054 EAN/GTIN: 4030293135444 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - passend zu: DCG L 26-6 230 G-Set, DCG L 26-6 230 Set, L 21-6 230 und L 26-6 230
- geeignet für Beton und Stein
- schnelle, langlebige Universal-Trennscheibe
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 230 mm | Typ: | Diamant-Trennscheibe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bausägeblatt, Kreissägeblatt, diamanttrennscheibe 230x22,2mm, flex elektrowerkzeuge ersatzteile, elektrowerkzeug ersatzteile, Absaughauben-Set, Diamantjet-Diamanttrennscheib, Flex, Schutzhaube, Schutzhauben-Deckel, Spannzange |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 35,80* | € 46,92* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 29,41* | € 46,93* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 36,01* | € 46,95* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 36,47* | € 47,54* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 42,25* | € 55,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|