Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex 349054 Diamanttrennscheibe Durchmesser 230mm Bohrungs-Ø 22.2mm Beton, Stein 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A039971
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     349054
EAN/GTIN:
     4030293135444
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Elektrowerkzeug Ersatzteile
Schnelle, langlebige Universal-Trennscheibe, geeignet für Beton und Stein.
Weitere Informationen:
Ø:
230 mm
Durchmesser:
230 mm
Bohrungs-Durchmesser:
22.2 mm
Material-Eignung:
Beton + Stein
Produkt-Art:
Diamanttrennscheibe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 33,91*
€ 47,08*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 29,41*
€ 47,09*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,87*
€ 47,13*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 36,17*
€ 47,72*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 39,63*
€ 52,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
500720
ab € 56,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.