Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantjet-Diamanttrennscheibe Standard D: 125 x 22,2 mm für L, LB, LBE, LE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Diamantjet-Diamanttrennscheibe Standard Ø 125 x 22,2 mm
Diamantjet-Diamanttrennscheibe Standard Ø 125 x 22,2 mm
Artikel-Nr.:
     415-flex349046
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     349046
EAN/GTIN:
     4030293135437
Datenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Elektrowerkzeug Ersatzteile

Produktbeschreibung:

  • passend zu: L 9-11 125/12-11 125/13-10 125-EC/15-11 125, LB 17-11 125, LB 125 18.0-EC / -EC/5.0 Set / -EC C, LBE 17-11 125, LBE 125 18.0-EC / -EC/5.0 Set / -EC C, LE 9-11 125/L-BOXX und LE 15-11 125
  • geeignet für Beton und Stein
  • schnelle, langlebige Universal-Trennscheibe
Weitere Informationen:
Durchmesser:
125 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Weitere Suchbegriffe: Bausägeblatt, Kreissägeblatt, 125x22,23mm diamanttrennscheibe, flex elektrowerkzeuge ersatzteile, elektrowerkzeug ersatzteile, Absaughauben-Set, Diamantjet-Diamanttrennscheib, Flex, Schutzhaube, Schutzhauben-Deckel, Spannzange
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 15,84*
€ 22,13*
4 Tage
2
€ 5,90*
ab € 15,88*
€ 22,15*
€ 4,00*
ab € 13,49*
€ 22,15*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 18,72*
€ 25,90*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 19,85*
€ 27,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
349.038
ab € 21,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.