Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex 349046 Diamanttrennscheibe Durchmesser 125mm Bohrungs-Ø 22.2mm Beton, Stein 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A039701
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     349046
EAN/GTIN:
     4030293135437
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Elektrowerkzeug Ersatzteile
Schnelle, langlebige Universal-Trennscheibe, geeignet für Beton und Stein.
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Durchmesser:
125 mm
Bohrungs-Durchmesser:
22.2 mm
Material-Eignung:
Beton + Stein
Produkt-Art:
Diamanttrennscheibe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 15,10*
€ 22,45*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,50*
€ 22,46*
5 Tage
2
€ 5,90*
ab € 15,82*
€ 22,50*
12 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 18,79*
€ 26,08*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 19,75*
€ 27,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
349.038
ab € 21,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.