Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mauerschlitzer-Set MS 1706 FR 230/CEE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mauerschlitzer-Set MS 1706 FR 230/CEE
Mauerschlitzer-Set MS 1706 FR 230/CEE
Mauerschlitzer MS 1706 FR 230/CEE
Artikel-Nr.:
     415-flex329673
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     329673
EAN/GTIN:
     4030293124813
Datenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Mauernutfräse

Die FLEX Mauerschlitzer MS 1706 FR mit schwenkbarem patentierten Motor (EP 1693169)für schiebenden und ziehenden Schnitt.

Produktbeschreibung:

  • Mikroprozessor-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
  • optimale Staubabsaugung und maximale Sicherheit durch geschlossene Schutzhaube
  • werkzeugloser Scheibenwechsel und Nutbreitenverstellung
  • drehbarer Absaugstutzen
  • Schnitttiefen-Einstellung werkzeuglos
  • Eintauch-Sperre
  • fräst zwei Parallelschlitze bis zu 35 mm Tiefe und 30 mm Breite
  • Schlitzbrecher für einfaches Herausbrechen des verbleibenden Steges ohne Hammer
  • ist auch in 110 V erhältlich
  • Leistungsabgabe: 950 Watt
  • Nutbreite: 10 - 30 mm
  • Kabellänge: 4 m

Lieferumfang:

  • 2 Diamantjet VI - Speedcut (334464)
  • 1 Seitlicher Handgriff, rot (194034)
  • 1 SDS-Clic Schnellspannmutter M 14 (253049)
  • 1 Distanzscheiben (251478)
  • 2 Stapelscheiben (318914)
  • 2 Spannflansch, SW 14 (191612)
  • 1 Schlitzbrecher (229253)
  • 1 Clip-Adapter (408360)
  • 3 Kabelhalter (252188)
  • 1 Transportkoffer (327034)
Weitere Informationen:
Breite:
180 mm
Durchmesser:
140 mm
Frästiefe:
0 - 35 mm
Gewicht:
4,6 kg
Höhe:
250 mm
Länge:
410 mm
Leistung:
1400 Watt
Spannung:
230 Volt
Typ:
Mauernutfräse
Werkzeugaufnahme:
M 14
Weitere Suchbegriffe: Mauernutfräser, Mauerschlitzer, Mauerschlitzfräse, Kaltkreissäge, Metallkreissäge, mauerschlitzer flex, kaltkreissäge, Flex, Fräsen, Mauerschlitz-Set, schlitzen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 644,31*
€ 744,08*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 650,72*
€ 744,08*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 648,36*
€ 744,46*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 689,02*
€ 785,45*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 960,24*
€ 1.053,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 744,46*
€ 885,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 730,53*
€ 869,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 691,61*
€ 823,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 676,30*
€ 804,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 648,36*
€ 771,55
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 648,36* pro Satz)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
257004
ab € 63,07*
Ähnlich
FLEX
303631
ab € 16,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.