Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Paketkarren K 1116 L, 1150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Baupunkt-Hain
Paketkarren K 1116 L, 1150 mm
Artikel-Nr.:  415-fetraK1116L
Hersteller:  Fetra
Herst.-Nr.:  K1116L
EAN:  4017976711164

Artikeldetails:

  • Paketkarren K 1116 L, 1150 mm
  • handlicher Stahlrohrkarren
  • stabile Schweißkonstruktion
  • mit Stahlblech-Schaufel 150 mm lang und 400 mm breit und Stahlrohr-Klappschaufel 500 mm lang und 330 mm breit
  • pulverbeschichtet
  • Sicherheitsgriffe
  • Räder mit Luftbereifung auf Kunststofffelgen
  • Naben mit Rollenlager
  • Versand erfolgt in zerlegtem Zustand
  • Tragkraft: 250 kg
  • Höhe: 1150 mm
  • Schaufellänge: 150/500 mm
  • Schaufelbreite: 400/330 mm
  • Gesamtbreite: 620 mm
  • Bereifung: Luft-Bereifung: 260 x 85 mm
  • RAL: 5007
  • Gewicht: 14,5 kg
... > Transportgeräte > Karren > Paketkarren
Weitere Suchbegriffe: Stahlrohrkarre, Stahlrohrkarren, Stuhlkarren, Treppenkarren, Alukarren, Paketkarren, Paketroller
Angebote (2)
Versand
Netto
^
5 Tage
Frei Haus
€ 140,84*
Baupunkt-Hain
10 Tage
€ 6,95*
€ 140,85*
Preise von Baupunkt-Hain
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,85*
€ 167,61
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Baupunkt-Hain
Versand von Baupunkt-Hain
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Baupunkt-Hain
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Fetra
1762
€ 2,71*
€ 3,22
Zubehör
Fetra
1753
€ 16,25*
€ 19,34
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG