Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohrkarren B 1331 V, H: 1300 mm Vollgummirad 260 x 56 mm, Tragkraft 300 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stahlrohrkarren B 1331 V, H: 1300 mm Vollgummirad 260 x 56 mm
Stahlrohrkarren B 1331 V, H: 1300 mm Vollgummirad 260 x 56 mm
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetraB1331V
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     B1331V
EAN/GTIN:
     4017976313313
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre

Stapelkarre aus Stahlrohr, Höhe 1300 mm mit Kunststoff-Gleitkufen und extra breiter Schaufel.

Produktbeschreibung:

  • Stahlrohr-Sackkarre mit Stahlblechschaufel
  • stabile Schweißkonstruktion
  • fetra Sicherheitsgriffe
  • auswechselbare Kunststoff-Gleitkufen
  • pulverbeschichtet, blau, RAL 5007
  • Stahlblechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar
  • Bügel oben und Querstreben durchgebogen
  • Bereifung auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung
  • für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw
  • Versand erfolgt in zerlegtem Zustand, leichte Selbstmontage
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Bereifung:
Vollgummibereifung
Breite:
580 mm
Gewicht:
20 kg
Höhe:
1300 mm
Radgröße:
260 x 56 mm
Schaufelbreite:
480 mm
Schaufellänge:
300 mm
Tragkraft:
300 kg
Typ:
Stahlrohrkarren
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,29*
€ 176,16*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,86*
€ 176,88*
7 Tage
9
Frei Haus
ab € 145,33*
€ 178,34*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,49*
€ 180,92*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 168,82*
€ 208,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,93*
€ 248,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,59*
€ 244,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 201,47*
€ 239,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,66*
€ 226,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,90*
€ 215,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,82*
€ 200,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,97*
Zubehör
Fetra
1753
ab € 18,12*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.