Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohrkarren B 1116 L, H: 1150 mm Luftrad 260 x 85 mm, Tragkraft 250 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stahlrohrkarren B 1116 L, H: 1150 mm Luftrad 260 x 85 mm
Stahlrohrkarren B 1116 L, H: 1150 mm Luftrad 260 x 85 mm
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetraB1116L
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     B1116L
EAN/GTIN:
     4017976211169
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre

Sackkarre aus Stahlrohr, Höhe 1150 mm mit extra breiter Schaufel.

Produktbeschreibung:

  • Stahlrohr-Sackkarre mit Stahlblechschaufel
  • stabile Schweißkonstruktion
  • pulverbeschichtet, blau, RAL 5007
  • fetra Sicherheitsgriffe
  • Stahlblechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar
  • Bereifung auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung
  • Versand erfolgt in zerlegtem Zustand, leichte Selbstmontage
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Bereifung:
Luftbereifung
Breite:
590 mm
Gewicht:
15 kg
Höhe:
1150 mm
Radgröße:
260 x 85 mm
Schaufelbreite:
480 mm
Schaufellänge:
300 mm
Tragkraft:
250 kg
Typ:
Stahlrohrkarren
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 113,98*
€ 132,58*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,52*
€ 132,62*
6 Tage
11
Frei Haus
ab € 112,33*
€ 134,88*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,56*
€ 135,98*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 132,96*
€ 160,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,95*
€ 191,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,57*
€ 183,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 151,47*
€ 180,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,19*
€ 172,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,89*
€ 164,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,96*
€ 158,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 3,04*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.