Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketwagen 8581-3, Drahtgitterwände und Flügeltür,1000x600 mm, Tragkraft 600 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paketwagen 8581-3, Drahtgitterwände und Flügeltür, 1000 x 600 mm
Paketwagen 8581-3, Drahtgitterwände und Flügeltür, 1000 x 600 mm
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra8581-3
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8581-3
EAN/GTIN:
     4017976685816
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen

Paketwagen mit Doppelflügeltüren.

Produktbeschreibung:

  • Stahlrohr und Profilstahl geschweißt
  • pulverbeschichtet blau RAL 5007
  • Schraubkonstruktion
  • Stirnwände und eine Längswand mit Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm
  • Doppelflügeltür an der offenen Längsseite, Stahlrohr-Rahmen
  • in den Rohrrahmen integrierter Riegelverschluss
  • abschließbar durch Vorhängeschloss
  • Türflügel an die Stirnwände klappbar
  • Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Naben mit Rollenlager
  • Feststeller an den Lenkrollen
  • gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
  • Nutzhöhe: 1530 mm
  • Etagenhöhen: 269 mm

Das Vorhängeschloss ist nicht im Lieferumfang enthalten!

Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Bereifung:
TPE-Bereifung
Böden:
1
Breite:
630 mm
Gewicht:
62 kg
Höhe:
1800 mm
Ladeflächenbreite:
600 mm
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Länge:
1169 mm
Radgröße:
200 mm
Tragkraft:
600 kg
Typ:
Paketwagen
Weitere Suchbegriffe: Paketwagen, paketwagen fetra, paketwagen
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 425,23*
€ 478,05*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 424,06*
€ 478,08*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 425,87*
€ 479,49*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 425,68*
€ 480,38*
Lager 415
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 495,05*
€ 582,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,25*
€ 692,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,46*
€ 672,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 554,14*
€ 659,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,49*
€ 637,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,08*
€ 608,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,05*
€ 589,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8101ETAW
ab € 37,43*
Zubehör
Fetra
E8121ETAW
ab € 54,21*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,51*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,80*
Zubehör
Fetra
E8101SG
ab € 8,17*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,07*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,56*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 81,00*
Zubehör
Fetra
E8101VK
ab € 31,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.