Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketwagen 8482-3, Drahtgitterwände und Flügeltür,1000x700 mm, Tragkraft 600 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paketwagen 8482-3, Drahtgitterwände und Flügeltür, 1000 x 700 mm
Paketwagen 8482-3, Drahtgitterwände und Flügeltür, 1000 x 700 mm
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra8482-3
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8482-3
EAN/GTIN:
     4017976848235
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen

Paketwagen mit Doppelflügeltüren.

Produktbeschreibung:

  • Stahlrohr und Profilstahl geschweißt
  • pulverbeschichtet blau RAL 5007
  • Schraubkonstruktion
  • Stirnwände und eine Längswand mit Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm
  • Doppelflügeltür an der offenen Längsseite, Stahlrohr-Rahmen
  • in den Rohrrahmen integrierter Riegelverschluss
  • abschließbar durch Vorhängeschloss
  • Türflügel an die Stirnwände klappbar
  • Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Naben mit Rollenlager
  • Feststeller an den Lenkrollen
  • gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
  • Nutzhöhe: 1280 mm
  • Etagenhöhen: 269 mm

Das Vorhängeschloss ist nicht im Lieferumfang enthalten!

Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Bereifung:
TPE-Bereifung
Böden:
1
Breite:
730 mm
Gewicht:
61 kg
Höhe:
1552 mm
Ladeflächenbreite:
700 mm
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Länge:
1169 mm
Radgröße:
200 mm
Tragkraft:
600 kg
Typ:
Paketwagen
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 398,83*
€ 448,80*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 386,39*
€ 450,86*
18 Tage
24
Frei Haus
ab € 415,356*
€ 467,246*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 417,37*
€ 467,68*
Lager 415
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 454,44*
€ 535,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,68*
€ 637,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,66*
€ 614,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 506,32*
€ 602,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,49*
€ 582,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,62*
€ 557,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,44*
€ 540,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8102ETAW
ab € 44,35*
Zubehör
Fetra
E8122ETAW
ab € 57,54*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 24,02*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,89*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,41*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,59*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,26*
Zubehör
Fetra
E8102VK
ab € 32,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.