Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen 8321,4 Einlegekästen, 1000x600 mm, Tragkraft 600 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etagenwagen 8321, 4 Einlegekästen, 1000 x 600 mm, Tragkraft 500 kg
Etagenwagen 8321, 4 Einlegekästen, 1000 x 600 mm, Tragkraft 500 kg
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra8321
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8321
EAN/GTIN:
     4017976083216
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen fetra
etagenwagen

Etagenwagen mit Schraukonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007.

Produktbeschreibung:

  • Stirnwände offen
  • 1 fester und 3 Einlegekästen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor
  • Einlegekästen variabel einsetzbar, Teilung 90 bzw. 100 mm
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Naben mit Rollenlager
  • Feststeller an den Lenkrollen
  • gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
  • Etagenhöhen: 269, 669, 1069, 1469 mm
  • Kastenhöhe: 60 mm
  • Tragkraft pro Einlegekasten: 120 kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Bereifung:
TPE-Bereifung
Breite:
609 mm
Gewicht:
74 kg
Höhe:
1800 mm
Kästen:
4
Ladeflächenbreite:
600 mm
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Länge:
1169 mm
Radgröße:
200 mm
Tragkraft:
600 kg
Typ:
Etagenwagen
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 496,72*
€ 553,26*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 497,31*
€ 555,83*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 478,41*
€ 556,04*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 505,60*
€ 564,19*
Lager 415
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 572,20*
€ 658,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 658,13*
€ 783,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 634,30*
€ 754,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 621,63*
€ 739,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 605,97*
€ 721,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 580,84*
€ 691,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 572,20*
€ 680,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8101ETAW
ab € 38,48*
Zubehör
Fetra
E8121ETAW
ab € 55,94*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 24,02*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,89*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,41*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,59*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,26*
Zubehör
Fetra
E8101VK
ab € 32,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.