Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen 8241, 5 Böden, 1000x600 mm, Tragkraft 600 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etagenwagen 8241, 5 Böden, 1000 x 600 mm, Tragkraft 500 kg
Etagenwagen 8241, 5 Böden, 1000 x 600 mm, Tragkraft 500 kg
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra8241
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8241
EAN/GTIN:
     4017976082417
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Regalwagen
etagenwagen fetra

Etagenwagen mit Schraukonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007.

Produktbeschreibung:

  • Stirnwände offen
  • 1 fester und 4 Einlegeböden aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor
  • Einlegeböden variabel einsetzbar, Teilung 90 bzw. 100 mm
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Naben mit Rollenlager
  • Feststeller an den Lenkrollen
  • gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
  • Tragkraft pro Einlegeboden: 90 kg

Etagenhöhen:

  • fetra8240: 228, 528, 828, 1128, 1428 mm
  • fetra8241,8242,8243: 269, 569, 869, 1169, 1469 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Bereifung:
TPE-Bereifung
Böden:
5
Breite:
609 mm
Gewicht:
74 kg
Höhe:
1552 mm
Ladeflächenbreite:
600 mm
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Länge:
1169 mm
Radgröße:
200 mm
Tragkraft:
600 kg
Typ:
Etagenwagen
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 348,64*
€ 400,83*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 338,43*
€ 402,73*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 357,76*
€ 407,92*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 357,64*
€ 410,62*
Lager 415
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 403,24*
€ 477,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,76*
€ 568,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,85*
€ 548,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 451,63*
€ 537,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,80*
€ 515,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,09*
€ 492,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,24*
€ 479,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8101ETAW
ab € 38,48*
Zubehör
Fetra
E8121ETAW
ab € 56,02*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,98*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,97*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,57*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,40*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,21*
Zubehör
Fetra
E8101VK
ab € 31,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.