Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luft-Rad 400 x 100 mm, Stahlblech-Felge, Blockbereifung, Tragkraft 350 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luft-Rad 400 x 100 mm, Stahlblech-Felge, Blockbereifung
Luft-Rad 400 x 100 mm, Stahlblech-Felge, Blockbereifung
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra71121
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     71121
EAN/GTIN:
     4017976016269
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad

Schwarze Lufträder

Produktbeschreibung:

  • nur möglich bei Wagenbreiten ab 600 mm, da sonst Kippgefahr besteht
  • Bereifung: Block 4 PR
  • Felge: Stahlblech
  • Lager: Rollenlager
  • Nabenlänge: 75 mm
  • Bohrungsdurchmesser: 25 mm
Weitere Informationen:
Radgröße:
400 x 100 mm
Tragkraft:
350 kg
Typ:
Luftrad
Weitere Suchbegriffe: Bockrolle, Breifung, Fetra, Lenkrolle, Luft, PU-geschäumt, Räder, Rollen, Vollgummi
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,20*
€ 38,74*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,41*
€ 38,92*
7 Tage
25
1
€ 5,45*
ab € 29,61*
€ 39,42*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 30,00*
€ 39,81*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 32,83*
€ 45,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fetra
70417
ab € 32,27*
Ähnlich
Fetra
72121R
ab € 28,95*
Ähnlich
Fetra
72620G
ab € 52,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.