Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-fetra71120 Herst.-Nr.: 71120 EAN/GTIN: 4017976016252 |
| |
|
| | |
| Schwarze Lufträder Produktbeschreibung: - nur möglich bei Wagenbreiten ab 600 mm, da sonst Kippgefahr besteht
- Bereifung: Rille 2 PR
- Felge: Stahlblech
- Lager: Rollenlager
- Nabenlänge: 75 mm
- Bohrungsdurchmesser: 25 mm
Weitere Informationen: | | Radgröße: | 400 x 100 mm | Tragkraft: | 250 kg | Typ: | Luftrad |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bockrolle, Breifung, Fetra, Lenkrolle, Luft, PU-geschäumt, Räder, Rollen, Vollgummi |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 25,45* | € 33,68* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 24,82* | € 33,85* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 25,78* | € 34,26* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 26,12* | € 34,73* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 29,06* | € 40,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|