Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-fetra70113 Herst.-Nr.: 70113 EAN/GTIN: 4017976016238 |
| |
|
| | |
| Schwarze Lufträder Produktbeschreibung: - nur möglich bei Wagenbreiten ab 600 mm, da sonst Kippgefahr besteht
- Bereifung: Block 2 PR
- Felge: Stahlblech
- Lager: Rollenlager
- Nabenlänge: 75 mm versetzt
- Bohrungsdurchmesser: 25 mm
Weitere Informationen: | | Radgröße: | 260 x 85 mm | Tragkraft: | 200 kg | Typ: | Luftrad |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bockrolle, Breifung, Fetra, Lenkrolle, Luft, PU-geschäumt, Räder, Rollen, Vollgummi |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 24,79* | € 32,94* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 24,29* | € 33,10* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 25,23* | € 33,59* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 25,49* | € 34,02* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 28,11* | € 39,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|