Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-fetra6890 Herst.-Nr.: 6890 EAN/GTIN: 4017976068909 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Zubehör für Ladeflächengröße 1010 x 520 mm (6833-6837)
- Profilstahlrahmen mit Halte-Winkeln und 2 hochklappbaren Anschlägen, pulverbeschichtet blau RAL 5007.9
- 9 kugelgelagerte Stahlrollen Durchmesser 57 mm und Länge 430 mm
- starr
- Achsabstand: 112,5 mm
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stahl | Gewicht: | 31 kg | Höhe: | 64 mm | Tragkraft: | 500 kg | Typ: | Hubtischwagen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hubtischwagen Aufsteckrahmen, Hubtischwagen Rollenbahn, Rollbahn Scherenhubwagen, Rollbahnaufsatz Scherenhubwagen, Scherenhubwagenrollbahn, Rollenbahn, Rollenbahnen, Schwerlast-Rollenbahn, Schwerlastrollenbahn, Scheren-Rollenbahn, Scherenrollenbahn, stahlrollen rollenbahn, einfachscheren hebebühne, Fetra, Gabelhubwagen, Hand-Stapler, Hebetechnik, Hochhubwagen, Hubtischwagen, Hubwagen, Maschinenheber, Palettenwagen, Scheren-Hubwagen |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 348,67* | € 396,32* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 355,04* | € 403,95* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 369,42* | € 418,58* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 371,26* | € 420,40* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 389,38* | € 460,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|