Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlflaschenkarren 51121,für 1 Fl.33 kg, 100 kg,Vollgummiräder,Tragkraft 100 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stahlflaschenkarren 51121, für 1 Flasche 33 kg, Tragkraft 100 kg
Stahlflaschenkarren 51121, für 1 Flasche 33 kg, Tragkraft 100 kg
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra51121
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     51121
EAN/GTIN:
     4017976511214
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen

Stahlflaschenkarren für 1 Propangasflasche 33 kg Inhalt, 318 mm Durchmesser.

Produktbeschreibung:

  • Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, blau RAL 5007
  • Flaschenhalterung mit Kettensicherung
  • wahlweise Vollgummiräder oder Lufträder
  • Naben mit Rollenlagerung
  • Flaschen-Anzahl x Größe Liter bzw. kg: 1 x 33 kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Bereifung:
Vollgummibereifung
Breite:
550 mm
Gewicht:
14,5 kg
Höhe:
1240 mm
Radgröße:
250 x 60 mm
Tragkraft:
100 kg
Typ:
Stahlflaschenkarren
Weitere Suchbegriffe: Stahlflaschen-Transportkarre, Stahlflaschenkarre, Stahlflaschenwagen, flaschenkarre tragl.100kg 1x10l, flaschenkarre, fetra flaschenkarre, Alukarren, Fasskarren, Fetra, Gerätekarren, Reifenkarren, Stahlflaschenkarren, Stahlrohrkarren, Stapelkarren, Transportkarren, Treppenkarren
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,63*
€ 160,89*
9 Tage
6
Frei Haus
ab € 133,28*
€ 161,62*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 138,57*
€ 163,62*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,56*
€ 165,34*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 155,55*
€ 190,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,57*
€ 226,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,17*
€ 223,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 184,40*
€ 219,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,44*
€ 208,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,85*
€ 198,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,55*
€ 185,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1763
ab € 3,49*
Zubehör
Fetra
51114
ab € 23,42*
Zubehör
Fetra
51123
ab € 28,09*
Zubehör
Fetra
51132
ab € 30,94*
Zubehör
Fetra
51214
ab € 34,90*
Zubehör
Fetra
51223
ab € 45,59*
Zubehör
Fetra
51232
ab € 57,63*
Zubehör
Fetra
51314
ab € 51,02*
Zubehör
Fetra
51323
ab € 62,87*
Zubehör
Fetra
51332
ab € 85,55*
Zubehör
Fetra
51150
ab € 118,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.