Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlflaschenkarren 51021,für 2 Flaschen 40-50 l,Vollgummiräder,Tragkraft 150 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stahlflaschenkarren 51021, für 2 Flaschen 40 - 50 l
Stahlflaschenkarren 51021, für 2 Flaschen 40 - 50 l
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra51021
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     51021
EAN/GTIN:
     4017976510217
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen

Stahlflaschenkarren für 2 Stahlflaschen a 40 - 50 Liter Inhalt, 204 -229 mm Durchmesser.

Produktbeschreibung:

  • Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, blau RAL 5007
  • Flaschenhalterungen mit Kettensicherung
  • mit 1 zusätzlichen Stütz-Lenkrolle, Vollgummi 200 x 50 mm
  • wahlweise Vollgummiräder oder Lufträder
  • Naben mit Rollenlagerung
  • Flaschen-Anzahl x Größe Liter bzw. kg: 2 x 40 - 50 Liter
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Bereifung:
Vollgummibereifung
Breite:
830 mm
Gewicht:
35 kg
Höhe:
1300 mm
Radgröße:
400 x 80 mm
Tragkraft:
150 kg
Typ:
Stahlflaschenkarren
Weitere Suchbegriffe: Stahlflaschen-Transportkarre, Stahlflaschenkarre, Stahlflaschenwagen, Tischwagen, fetra tischwagen, tischwagen, gasflaschenwagen 2 flaschen, Alukarren, Fasskarren, Fetra, Gerätekarren, Reifenkarren, Stahlflaschenkarren, Stahlrohrkarren, Stapelkarren, Transportkarren, Treppenkarren
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 282,82*
€ 315,79*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 281,00*
€ 319,06*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 284,16*
€ 319,72*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 279,27*
€ 325,13*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,88*
€ 388,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,40*
€ 462,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,53*
€ 451,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 371,93*
€ 442,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,60*
€ 426,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,17*
€ 409,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,88*
€ 396,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1763
ab € 3,58*
Zubehör
Fetra
51114
ab € 23,19*
Zubehör
Fetra
51123
ab € 27,58*
Zubehör
Fetra
51132
ab € 30,27*
Zubehör
Fetra
51214
ab € 34,06*
Zubehör
Fetra
51223
ab € 44,84*
Zubehör
Fetra
51232
ab € 57,01*
Zubehör
Fetra
51314
ab € 50,29*
Zubehör
Fetra
51323
ab € 62,44*
Zubehör
Fetra
51332
ab € 84,39*
Zubehör
Fetra
51150
ab € 116,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.