Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlflaschenkarren 51005, für 2 Flaschen 10 l, Vollgummiräder, Tragkraft 50 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stahlflaschenkarren 51005, für 2 Flaschen 10 l
Stahlflaschenkarren 51005, für 2 Flaschen 10 l
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra51005
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     51005
EAN/GTIN:
     4017976010465
Suchbegriffe:
Fasskarre
Fasstransporter
Fasstransportkarre
Flaschenkarre

Stahlflaschenkarren für 2 Stahlflaschen a 10 Liter Inhalt, 140 mm Durchmesser.

Produktbeschreibung:

  • Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, blau RAL 5007
  • Flaschenhalterungen mit Kettensicherung
  • Naben mit Rollenlagerung
  • Flaschen-Anzahl x Größe Liter bzw. kg: 2 x 10 Liter
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Bereifung:
TPE-Bereifung
Breite:
505 mm
Gewicht:
6 kg
Höhe:
1000 mm
Radgröße:
200 x 50 mm
Tragkraft:
50 kg
Typ:
Stahlflaschenkarren
Weitere Suchbegriffe: Flaschenwagen, Gasflaschenwagen, Propangasflaschenwagen, Stahlflaschen-Transportkarre, Stahlflaschenkarre, Stahlflaschenwagen, Tischwagen, fetra tischwagen, fasskarre, gasflaschenwagen 2 flaschen, Alu-Treppenkarren, Alukarren, Fasskarren, Fetra, Karren, Paketroller, Plattenkarren, Reifenwagen, Stahlflaschenkarren, Stahlrohrkarren
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 110,11*
€ 130,76*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,85*
€ 132,08*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 109,90*
€ 134,33*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,99*
€ 135,38*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 129,82*
€ 160,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,41*
€ 190,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,64*
€ 182,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 150,57*
€ 179,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,77*
€ 171,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,95*
€ 161,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,82*
€ 154,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
51114
ab € 23,16*
Zubehör
Fetra
51123
ab € 27,70*
Zubehör
Fetra
51132
ab € 30,21*
Zubehör
Fetra
51214
ab € 34,10*
Zubehör
Fetra
51223
ab € 44,97*
Zubehör
Fetra
51232
ab € 56,80*
Zubehör
Fetra
51314
ab € 50,38*
Zubehör
Fetra
51323
ab € 61,99*
Zubehör
Fetra
51332
ab € 84,61*
Zubehör
Fetra
51150
ab € 117,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.